ケミシールド 中厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43338376 品番 2451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。
手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。
ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。
抗菌加工を施しています。

厚さ(mm)0.38 サイズLL 質量(g)75 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌 全長(cm)31.5 中指長(cm)9.5 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする