SYJ5243-3DO-01T S Series(SYJ5243) SMC 43341174

S Series(SYJ5243)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
注文コード
43341174
品番
SYJ5243-3DO-01T
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする