屋外2MP一体型 AIカメラ(長焦点)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344859 品番WV-S1536LTNUX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
光学2.3 倍の電動ズーム長焦点レンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
フロントパネルにアドバンスド親水コート採用
照射距離50 mのIR LEDを搭載
アダプターボックス付属

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40〜+60(電源投入時:-30〜+60) 消費電力(W)DC12V:900mA/約10.8、PoE DC48V:220mA/約10.6(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10〜100%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンズ交換不可
※生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする