曜日別特売
WV-S1536LDN 屋外2MP一体型 AIカメラ i-PRO 43344877

屋外2MP一体型 AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード43344877品番WV-S1536LDN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応
アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能
アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。
豊富なAIアプリケーション対応AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。
AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
IP66およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保

材質/仕上本体:アルミダイカスト/樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、フロントパネル:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)※IRLEDLIGHTを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です。消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383対応使用可能マイク : プラグインパワー方式((感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡モニター出力【調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、【監視用/調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部) ※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります。
・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません。
・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする