屋外4K一体型 AIカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344895 品番WV-S15700-V2LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40〜+60(電源投入時:-30〜+60) 消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器) 電源DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと) 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする