材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50)
消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)
使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30〜+60
保存湿度(%)10〜95(結露しないこと)
画素数4MP
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)