WV-ASA100WUX マルチAIソフトウェア i-PRO 43345498

マルチAIソフトウェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式注文コード43345498品番WV-ASA100WUX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

AI ネットワークカメラ用アプリケーションで抽出した各種データを集約 / 一括管理できるマルチAI ソフトウェアです。
i-PRO社製AIネットワークカメラ用の機能拡張ソフトウェアで解析された顔の特徴情報、人物、車両の外観の特徴情報、
また人数カウント情報を統合管理します。クライアント端末のWV-ASE335W(マルチAIプラグイン)からの操作により、
探したい顔、人物、車両を短時間で検索することや、顔や人物属性が登録済みと判定された場合のアラーム通知や
アラーム履歴の検索が可能です。また年齢・性別、人数カウント情報、属性の統計情報をWEBブラウザー上で可視化することで、
ビジネスインテリジェンス用途でも活用することができます。
接続対象 アプリケーション
WV-XAE200WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX、WV-XAE300WUX
接続対象レコーダー
WJ-NX100UXシリーズ、WJ-NX200UXシリーズ、WJ-NX300UXシリーズ、WJ-NX400KUJ (最大12台まで)

仕様(リアルタイム表示用データ更新間隔)人数カウント : 最短15秒・ヒートマップ : 最短1分・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1時間間隔、(過去データの表示時のデータ間隔)人数カウント : 1分、1時間、1日または1週間間隔・ヒートマップ :1時間間隔・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1 時間間隔、1 日または1 週間間隔、(表示内容のカスタマイズ)表示内容、表示サイズ、位置、色の設定が可能・24ユーザーまで登録可。1ユーザーあたり3つのレイアウト保存可能・最大同時ログインユーザー数 : 4ユーザー種別ライセンス表示内容WV-XAE205WUX:人物属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE206WUX:車両属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE300WUX:人数カウント(折れ線/棒/表)、移動方向(in/out)、区分(時間/カメラ/ラインNo/エリアNo ごと)、ヒートマップ、共通 : 過去データとの比較表示(比較範囲 : 1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月)データ保持(最大保持期間)31日(顔、人物、車両、アラーム属性)、92日(人数カウント) ※人数カウントデータは92日経過後、CSVファイルとして自動出力して保存することが可能です。(最大保存件数)マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を別のPCで使用する場合 : 約1000 万件、マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を同じPCで使用する場合 : 100 万件アラーム(顔照合)最大1000顔まで登録可能、(人物属性)最大12の人物属性パターンを登録可能、(その他アラーム受信)AI動体検知アラーム、AI音識別アラーム、 AI全方位 混雑検知、(外部ソフトへの アラーム通知)装置:WV-ASE335WUX、カメラ(カメラと接点接続している装置連携やレコーダーのイベント録画など)、送信条件:アラーム種別ごとに設定可能、(登録可能な通知先)最大60対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2台以上接続する場合は、カメラ拡張キットWV-ASAE101WUXまたはWV-ASAE104WUXが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする