付属品ACアダプター
材質/仕上フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板
質量(kg)約2.5
使用温度範囲(℃)0〜45、ACアダプタ:0〜40、付属マウス:5〜40
ポート数PoE対応カメラ:8台
消費電力(W)150(DC54V/2.78A)
出力DC54V/2.78A(ACアダプター)
電源DC54V/2.78A(専用ACアダプタ使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×44×230
入力AC100V-240V、50Hz/60Hz(ACアダプター)
HDD1TB×1
端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)
使用環境湿度(%)5〜90(結露しないこと)
最大接続台数カメラ:8台
ポート(ネットワーク(カメラ))10BASE-T / 100BASE-TX(RJ45、 PoE+対応) 8 系統、給電規格 : PoE IEEE802.3at準拠、給電能力 : 8ポート合計 最大110W、(ネットワーク (PC))10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) ×1ポート
接続ポート(マウス)USB2.0 ×1系統、(コピー)USB3.0 ×1系統
映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
対応プロトコルIPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、RTP、RTSP、ICMP、ARP、IPv6:ICMPv6