ネットワークディスクレコーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 HDD2TB×1 電源DC54V/2.78A(専用ACアダプタ使用時) 注文コード43345875 品番WJ-NU300/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品はHDD・電源など12種類から選べます 他の種類を見る

PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー

付属品ACアダプター 材質/仕上フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)0〜45 ポート数PoE対応カメラ:8台 消費電力(W)150(DC54V/2.78A) 出力DC54V/2.78A(ACアダプター) 電源DC54V/2.78A(専用ACアダプタ使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×44×230 入力AC100V-240V、50Hz/60Hz(ACアダプター) HDD2TB×1 端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA) 使用環境湿度(%)5〜90(結露しないこと) 最大接続台数カメラ:16台 ポート(ネットワーク(カメラ))10BASE-T / 100BASE-TX (RJ45、 PoE+対応) 8 系統、給電規格:IEEE802.3at 準拠、給電能力:8ポート合計 最大110W、(ネットワーク(PC))10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) ×1ポート 接続ポート(マウス)USB2.0 ×1系統、(コピー)USB3.0 ×1系統 映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG 対応プロトコルIPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、RTP、RTSP、ICMP、ARP、IPv6:ICMPv6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする