仕様RAID対応:RAID1(ミラーリング)
材質/仕上フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板
質量(kg)約6.0
使用温度範囲(℃)0〜45
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数PoE対応カメラ:16台
消費電力(W)340(347VA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×300
HDD12TB(6TB×2)
端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)
使用環境湿度(%)5〜90(結露しないこと)
最大接続台数カメラ:16台
ポート(ネットワーク(カメラ))10BASE-T / 100BASE-TX (RJ45、 PoE+対応) ×16ポート、給電規格:IEEE802.3at準拠、給電能力:16ポート合計 最大233W、(ネットワーク(PC))10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) ×1ポート
接続ポート(マウス)USB2.0 ×1系統、(コピー)USB3.0 ×1系統
映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
対応プロトコルIPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、RTP、RTSP、ICMP、ARP、IPv6:ICMPv6