i-PRO
カメラ壁取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43346968
品番
WV-Q122AUX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
約2.0
使用温度範囲(℃)
-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×220×269
塗装色
シルバーメタリック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。