トラック用はしご

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43368299 品番 TRH1800T
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。

材質アルミ 最大使用質量(kg)100 質量(kg)6.3 フック11段 設置寸法(高さ)(mm)1640〜1790 アズワン品番64-8735-89 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)1900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368274
2023-10-13
用途:
4tトラックの荷台への昇降用

4tトラックの荷物の積込み時に使用しています。
設置時のガタツキもほぼ無く、昇降もしやすいですね

対象商品:
43368274
2020-03-09
用途:
トラック荷台への乗降り
大東コンクリート工業株式会社 様

今まで、家庭用の脚立を使用してました。
この商品のおかげで、足場が不安定の時にも安全に乗降りができる様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする