アーテック[学校教材・教育玩具]
彩り木柄なわとび
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
紫
赤
青
黄
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368825
品番
4920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび!
セット内容
本体×1
材質
木・ポリエステル
質量(g)
72
全長(m)
約2.3
寸法(Φ×mm)
柄:12×113
包装形態
OPP袋入
色(本体)
紫
アズワン品番
64-9639-88
商品説明動画
参考になった