押すだけかんたんプログラミングロボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369945 品番95000
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

パソコンを使わずにボタンだけでかんたんにプログラミングができる!プログラミングの導入に最適!

セット内容本体×1、プラ製ボックス 寸法(mm)420×290×50 質量(g)331 包装形態プラ製ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369945
2020-07-24
用途:
小学1年生のプログラミングのレッスンに使用
甲南塾 様 (教育・研究機関)

簡単操作で前進、右折と左折ができるので子どもたちは喜んでいました。
ボタンを押す回数で進む速さや角度を調べていました。
ボタンを押す回数だけで動きが違うので楽しくできました。
パソコンを使う前の段階で使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする