※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA11A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
オプション
(GN)圧力計・サイレンサ
注文コード
43375508
品番
VBA11A-T02GN-Z
参考基準価格(税別)
¥38,060
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・オプション
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi
オプション
(GN)圧力計・サイレンサ
ボディサイズ
1/4"基準
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
増圧比
2〜4倍
操作方法
ハンドル操作形
CADデータダウンロード