YASUDA
ジュニア用スイムセットR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
43376044
品番
YD315RBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
色
ブルー(iカラー)
適合年齢(歳)
5~12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43376044
YD315RBL
13043375
YD315L
スイムセットL ジュニア用
YASUDA
1セット
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)