※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
健康鉄棒DX 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
43376918
品番
D5522R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
対人賠償責任保険付。折りたたみ式、室内・室外兼用タイプ。子供の運動能力と精神力を鍛える室内鉄棒。スライド部分に安全カバ-が付きました。
色
レッド
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×147×89〜130
質量(kg)
8.5
付属品
アジャスタ付
耐荷重(kg)
40(対象年齢3〜9歳)