太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約1時間でスマートフォンをフル充電できます。 スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。 USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。 パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。 サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。 なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。 付属しているポーチの使用をお勧めします。 デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応(IP54)