大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベK形(正方形角座対角線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43379402
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.0
寸法D(mm)
6.4
寸法K(mm)
2
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.80
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(mm)
5.5