大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSK形(スパック+正方形対角押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43379725
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
寸法d(mm)
6.9
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1.00
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7