VL-SE50KF テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 43391873

※使用例

テレビドアホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43391873 品番VL-SE50KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2世帯対応シンプルドアホン。
スタイリッシュな玄関子機
玄関まわりをひろびろ確認
来訪者を自動「動画」録画

材質外観/難燃ABS樹脂 質量(g)ドアホン親機/約540、玄関子機/約170 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約8.5 電源ドアホン親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、カメラ玄関子機/ドアホン親機より供給 照明LEDライト(照明用) 湿度範囲90%以下 消費電流(A)約0.18 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機/約186×161×23(突起部除く)、玄関子機/131×99×25(突起部除く) 出力接点(A接点)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC 5V/1mA 取付け方法ドアホン親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機 /露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 周囲温度(℃)ドアホン親機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50 撮像素子100万画素 画面サイズ約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする