曜日別特売
R855-993ASV IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ ダルトン 43393508

R855-993ASV IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ ダルトン 43393508
R855-993ASV IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ ダルトン 43393508
R855-993ASV IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ ダルトン 43393508

IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
タイプA.SILVER
内容量1個注文コード43393508品番R855-993ASV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

金属製 灰皿

材質アイアン幅(mm)85シルバー高さ(mm)35タイプA.SILVER奥行(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする