ダルトン
ダルトンの 灰皿
ダルトンの 携帯灰皿
PORTABLE ASHTRAY ポータブル アッシュトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
WAPITI/ワピチ
注文コード
43393605
品番
K655-757WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
携帯灰皿
材質
アイアン
幅(mm)
60
高さ(mm)
21
タイプ
WAPITI/ワピチ
奥行(mm)
44