VDW250-3G-1-01N-Q V Series(VDW250) SMC 43394934

 

VDW250-3G-1-01N-Q V Series(VDW250) SMC 43394934
VDW250-3G-1-01N-Q V Series(VDW250) SMC 43394934

V Series(VDW250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01)1/8(6A)電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)オリフィス(mm)(1)N.C.:o1-N.O.:o1注文コード43394934品番VDW250-3G-1-01N-Q
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)管接続口径(01)1/8(6A)ポート数3作動方式直動式ねじの種類(N)NPT材質(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種オリフィス(mm)(1)N.C.:o1-N.O.:o1コイル(G)グロメット・テープ巻CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする