GLUTTON OVEN GLOVE グラットン オーブン グローブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43398846 品番 A515-543KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

キッチンツール
キッチン用オーブングローブ/鍋つかみ

カーキ 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質綿100%、クロロプレンゴム 幅(mm)175 高さ(mm)310 タイプKHAKI 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする