ダルトン
ダルトンの 料理道具
ダルトンの まな板・解凍ボード
ダルトンの 木製まな板
ACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43399029
品番
M0312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンツール
カッティングボード/まな板
材質
アカシア材
幅(mm)
495
高さ(mm)
16
奥行(mm)
235
注意
※自然素材の為、木目や色・風合い等に個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。