ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43399634
品番
G815-966C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
金属製 食品プレート
材質
ステンレススチール
形状
角皿
幅(mm)
330
高さ(mm)
20
タイプ
C
奥行(mm)
250