※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKFM20TF-200-M9B ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43400010 MGPKFM20TF-200-M9B ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43400010 MGPKFM20TF-200-M9B ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43400010

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)シリンダー:200 ポートねじの種類G 注文コード43400010 品番MGPKFM20TF-200-M9B
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など1980種類から選べます 他の種類を見る

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

ストローク(mm)シリンダー:200 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) 材質(プレート)炭素鋼 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2ケ ポートねじの種類G 配管ポート位置上・側面配管 オートスイッチ適合M9B
関連資料:カタログ(3.23MB) 取扱説明書:(1.78MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする