※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1330)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・接続口径・ブラケット
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(04) 1/2
ブラケット
(B) ブラケット
注文コード
43402853
品番
VEX1330-04F-BGN
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
接続口径
(04) 1/2
圧力計
(G) 圧力計
ボディサイズ
(3) 直接配管形
ブラケット
(B) ブラケット
操作
(0) エアオペレート形
サイレンサ
(N) ブリードポート用サイレンサ
CADデータダウンロード