アンチラストテラミ LS-W(N)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード43405076 品番LS-W(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。

使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 荷姿ペール缶 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2〜3 用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする