ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 43405137 品番 -
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。

用途
サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
粒度#120 硬度5.5(新モース)、500〜550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 中心粒度(μm)150〜125
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※粒度(サイズ)は目安となります。ご利用用途によっては、事前にテストを行い問題ないか確認をしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
ウエットブラスト作業に。
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウエットブラスト用に使用。攻撃性も無く、レストア作業に於いてマルチに使えます。量も丁度良く、リピート確定です。

対象商品:
43405094
2026-03-08
用途:
塗装の下地に

汚れやあしづけ等に活用しています きずの度合も丁度良く後の作業もはかどります

対象商品:
43405128
2024-07-14
用途:
壁画材料として使用
その他業種

従来はF社の商品を使用していましたが、モノタロウブランドも十分な品質でした。次回も使用したいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
43405128
2024-05-09
用途:
バイクのメンテナンス
能美防災株式会社 様 (製造業)

圧倒的にコスパ最高ですね。
また無くなったら頼みますね。

1人が参考にしています
対象商品:
43405094
2024-02-18
用途:
歯科補綴物の酸化物除去
浜崎デンタル・ラボ 様

よく光ります。粒子が球状ということですり減りも少なくかと思って使っています。

対象商品:
43405146
2024-02-17
用途:
バイクのレストア

今まで使用していたガラスビーズと比較しても同等です。コストパフォーマンスが良いです。

対象商品:
43405128
2021-12-28
用途:
バイクパーツ
サービス業

アルミナ(#100)とは違い、艶が出る!!仕上げようかな?!次回はもう少し細かい#240を使用してみたいです!!

1人が参考にしています
対象商品:
43405128
2021-06-11
用途:
バイクのエンジンシリンダーブラストに使用
農・林・水産業

バイク エンジンのシリンダーのブラストに使用しました 他の商品を使った事が無いので 分かりませんが 普通に綺麗になりました もー少し値段が安いとインですけどね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ウエットブラスト用ですか。またサンドとウエットブラスト両方使えますか。
回答:
乾式・湿式どちらのブラスト装置でもご使用いただけます。
ガラスビーズ製品本体は、球体となっており、研削性は低く、主な用途としてクリーニング加工・金属部品・エンジン部品・金型などの付着する汚れの除去などでご使用いただけます。
2024-07-29
質問:
ブラスト研磨剤BGタイプガラスビーズの粒子径のデータで粒度F80よりも詳細な粒子径分布のデータはありますか。
またビーズの粒径(サイズ)のバラツキの情報はありますか。
回答:
データはございません。
ビーズの粒径(サイズ)のバラツキが発生してしまいますので、バラツキに関する情報提供はしておりません。
バラツキの発生を予めご了承の上ご使用ください。
2024-07-29

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする