FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
アクリルニットアームカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43407535
品番
#1860
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。
色
パープル
サイズ
フリー
材質
アクリル100%
幅(cm)
12.5、手首:7.5
全長(cm)
32
質量(g/双組)
40
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応