FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
アクリルニットアームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
ブラック
注文コード
43407553
品番
#1860
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
アクリル100%
幅(cm)
12.5、手首:7.5
全長(cm)
32
質量(g/双組)
40
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応