ジャストウォーカーワンタッチガーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43407833 品番 #1720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!ワンタッチ式だから靴を履いたまま装着できます。安心の日本製。

ブラック サイズフリー 材質ポリエステル・ポリウレタン・ジュラコン樹脂(R) 質量(g)45(1足) 幅(cm)4 足首周り(cm)23〜37(調節可)
注意
※ジュラコン®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有する登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
整備
その他業種

マジックテープ や カチッと止まる ベルトタイプと色々試したが、このベルトが一番 軽く 、着脱が 簡単でフィットした。 ただ 緩めてしまうと返しがないためややきつめに装着するの が ポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする