FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
ジャストウォーカーマジックガーター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43407973
品番
#1724
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリデ作業効率アップ!マジックテープで靴を履いたまま簡単に着脱できます。安心の日本製。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
質量(g)
30(1足)
幅(cm)
3.5
全長(cm)
44