FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
厚手アラミドワイヤー手甲 7ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43408138
品番
#1886
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐切創性の高いアラミド繊維にステンレスワイヤーが入り、さらに切創強度を増した7ゲージ厚手タイプの手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黄色
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
幅(cm)
9.5、手首:8.5
全長(cm)
15
質量(g/双組)
55
耐切創性
測定不能
厚さ(cm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応