FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43408156
品番
#1890
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
耐切創製の高いアラミド繊維を100%使用した厚手5本編みの手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黄色
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維100%
幅(cm)
9、手首:8
全長(cm)
15
質量(g/双組)
45
耐切創性
4
厚さ(cm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応