※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)シリンダー:150
ポートねじの種類Rc
注文コード43411754
品番MGPKAM32-150-M9BVS
 
参考基準価格(税別)¥47,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・ポートねじの種類など1584種類から選べます
他の種類を見る
 
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加