曜日別特売
CT-18W マイティーキレックス庖丁研ぎ器 下村工業 43415305

マイティーキレックス庖丁研ぎ器

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43415305品番CT-18W
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

使う前にさっと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。
セラミック製で研ぎ味がおとろえません。
ロール式砥石がすばらしい切れ味を再現します。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、砥石:アルミナ系セラミックス寸法(mm)198×52×55質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43415296
2023-10-02
用途: 包丁研ぎ作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする