下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 砥石・包丁差し
味わい食房 包丁&ハサミ研ぎ器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43415865
品番
AHT-658
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製の包丁専用です。
セラミック製で研ぎ味が衰えません。
両刃研ぎ、片刃研ぎ、ハサミ研ぎ付きのトリプル設定。
質量(g)
約420
寸法(cm)
【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9