下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の まな板・解凍ボード
下村工業の プラスチックまな板
味わい食房 ソフトまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416048
品番
AMS-674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで柔らかな素材。
切った食材を鍋やボールに入れる時に便利。
キャンプやBBQなど、屋外調理でも薄くて嵩張らない。
色
ピンク
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
2×300×200
質量(g)
112