下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 砥石・包丁差し
キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416136
品番
KAD-01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
元気なネオンカラーのキッチンツール。
ダイヤモンド粒子を使用。
ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
材質
本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石
寸法(mm)
175×42×60
質量(g)
90
色
ピンク