下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 砥石・包丁差し
キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416154
品番
KAD-01G
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
元気なネオンカラーのキッチンツール。
ダイヤモンド粒子を使用。
ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
材質
本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石
寸法(mm)
175×42×60
質量(g)
90
色
緑