下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
下村工業の ピーラー・皮むき
キッチンアラモード 立つピーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43416206
品番
KAT-01O
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
元気なネオンカラーのキッチンツール。
自立式のピーラーで、調理中の置き場に困らない。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
124×66×28
色
オレンジ
質量(g)
24