味わい食房 ラクラク栗の皮むき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43416425 品番ARK-682
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。
指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。
むきやすく疲れにくい。
ロック機能が付いて収納の際も安心。
保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度:80度) 幅(mm)60 全長(mm)185 材質キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)185×60×35 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする