味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43416538 品番ATP-687
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

千切り&皮引きツインピーラー。
面倒なごぼうやにんじんの千切りに。
大根やにんじんの皮引きに。
ジャガイモの芽取りに。

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)190 質量(g)40 外形寸法(mm)190×80×30 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする