フルベジ たてよこピーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43416617 品番FTY-01
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。
ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える!
右利き、左利き両方で使える!
じゃがいもの芽取りもできる!
キャップ付きで安全収納!

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 材質回転体:ナイロン 寸法(mm)162×60×30 質量(g)30 耐熱温度(℃)本体:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、刃部:ステンレス刃物鋼、回転体:ナイロン(耐熱温度:180度)、刃カバー:ポリエチレン(耐熱温度:70度) 材質(カバー)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする