下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
下村工業の ピーラー・皮むき
フルベジキャベツピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416687
品番
FCP-01
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
まな板を使わずにキャベツの千切りがすいすい。
斜め刃ワイドサイズで、スピードアップ。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
180×115×17
質量(g)
46
耐熱温度(℃)
80