曜日別特売
KBOP-ST2-300 コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機 43417746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBOP-ST2-300 コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機 43417746
KBOP-ST2-300 コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機 43417746

コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)335
内容量1台注文コード43417746品番KBOP-ST2-300
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ
17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。
ステンレスプレート製で衛生的です。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
KBS、KBW、KBCに取り付け可能。
幅(mm)335高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする