ターミナルカバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 43425683 品番 8857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。
プラス・マイナスセットなので便利。

適合8851、8852、8855、8856専用 材質軟質PVC 耐熱温度(℃)-20〜80℃ 用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43425699
2025-08-01
用途:
フォークリフト整備 ディーゼル24V
松尾農場 様 (農・林・水産業)

24V連結線のターミナルカバー紛失の為、購入。赤黒セットなのでエーモンさんに決めました。

2025-01-29
用途:
バッテリー端子の交換
製造業

安く買えるのはいいですね
特に黒のカバーはなかなかないです
最近のカー用品店でも置かなくなってきているので
ネットで買えるのは便利です

対象商品:
43425683
2024-05-23
用途:
端子保護

裏面にカッターなどで縦に切り込み入れて、ガバッと開いて端子に上から被せるだけです。
値段はもう少し安いと良いですが数量が沢山必要なものでもないですしまぁ。

対象商品:
43425683
2023-02-23
用途:
バッテリーターミナルの保護
製造業

ターミナルと同じエーモンで揃えた。ターミナルも推奨品を使っているが、取り付けてから、実機に合わせて切り込みを入れるなど、加工しないと使えない。
ケーブルを通す穴も細すぎて通せない。切り込みばっかり入れたら、端子の上に載せるだけのビニールになった。仕方がないから、タイラップで固定している。
その割に値段が高い。

4人が参考にしています
対象商品:
43425683
2021-02-25
用途:
バッテリーにターミナル端子を付けた。
教育・研究機関

端子に合わせて注文したのでサイズや形状はぴったりと合い気持ちよく作業が終了いたしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする